Motion
66261054193

NORTON ABRASIVES
66261054193

Roue non tissée ou à ébavurage - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03925776
N° MFR66261054193
Prix18.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261054193

Roue non tissée ou à ébavurage - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03925776
N° MFR66261054193
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
Prix18.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261054193 est une meule d’ébarbage non tissée unie dotée d’un diamètre de meule de 3 po, d’une épaisseur de meule de 1/4 po et d’un grade moyen, qui convient au mélange et à la finition.
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    66261054193
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
66261054193 TY3 3X1/4 2A MÉD. UNITISÉ