Motion
66623357280

NORTON ABRASIVES
66623357280

Disque de ponçage enduit de métal - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925812
N° MFR66623357280
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357280

Disque de ponçage enduit de métal - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925812
N° MFR66623357280
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
Prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66623357280
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, fonte, acier, super alliages, titane
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623357280

Aperçu

Description du fabricant
66623357280 5 X 7/8 80 GRIT A/O
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Bonne spécification de départ lorsque le prix initial est la considération principale
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grain moyen/80 pour un mélange et un nettoyage légers