Motion
66623365600

NORTON ABRASIVES
66623365600

Disque de ponçage Merit - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925834
N° MFR66623365600
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623365600

Disque de ponçage Merit - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925834
N° MFR66623365600
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
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    7 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Diamètre du tampon
    7 po
  • Taille
    7 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    Montage central
  • Type de montage arrière
    Montage central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    Montage central
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Montage central
  • Type de disque
    Disque en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Grossière
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66623365600
  • Numéro CUP du fabricant
    666233656003
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Vitesse maximale
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TS (type II)
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    66623365600

Aperçu

Description du fabricant
66623365600 R7X7/8 80CRF FIBRE DE RÉSINE DIS
  • Abrasif en alumine céramique de qualité pour une coupe plus rapide et plus froide
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix de céramique à grain grossier lorsqu’une option économique est requise