Motion
05539510701

NORTON ABRASIVES
05539510701

Disque de ponçage métallique - 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03926441
N° MFR05539510701
Prix4.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539510701

Disque de ponçage métallique - 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03926441
N° MFR05539510701
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
Prix4.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    05539510701
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, fonte, acier, super alliages, titane
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    05539510701

Aperçu

Description du fabricant
05539510701 9-1/8 X 7/8 36 GRIT A/O
  • Abrasif polyvalent et polyvalent à l’oxyde d’aluminium offrant une performance constante sur de nombreux matériaux et de petits travaux
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix de grain grossier pour le biseautage, le mélange, l’ébavurage et l’enlèvement de stock de la meuleuse à angle droit, lorsque le rendement n’est pas mesuré et que le prix initial bas est un critère d’achat clé
  • Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords