Spécifications
Dimensions
- Diamètre1-1/2 po
- Diamètre du tampon1.5000 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
Détails
- ApplicationCollage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
- Évaluation de la densitéMoyen
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageChangement rapide