Motion
05539512658

NORTON ABRASIVES
05539512658

Roue non tissée ou à ébavurage - Diamètre de la roue : 6 po, régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03927119
N° MFR05539512658
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539512658

Roue non tissée ou à ébavurage - Diamètre de la roue : 6 po, régime maximal : 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03927119
N° MFR05539512658
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    6 po

Détails

  • Description longue
    La meule non tissée ou à ébavurage 05539512658 présente un diamètre de meule de 6 po, idéal pour les applications de finition et d’ébavurage de surface larges.
  • Matériel
    Dioxyde de silicone
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    05539512658

Aperçu

Description du fabricant
05539512658 6X1X2 MD FIBRE TRÈS FINE S/C