Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Diamètre du filament0.014 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- Pays d’origineEspagne
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant69936653317
- Numéro CUP du fabricant699366533170
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitBrosses d’extrémité
- CUP_NON69936653317
- Type de filAcier - Carbone