Motion
66252833953

NORTON ABRASIVES
66252833953

5 x 4-1/2 po. Brosse de grattage à manche courbé en plastique en acier inoxydable BlueFire
N° D’ARTICLE MI03927479
N° MFR66252833953
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252833953

5 x 4-1/2 po. Brosse de grattage à manche courbé en plastique en acier inoxydable BlueFire
N° D’ARTICLE MI03927479
N° MFR66252833953
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0,014 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre (fil)
    0,014 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier - Acier inoxydable
  • Type de brosse
    Brosse à gratter à manche courbé
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Matériau de remplissage
    Acier - Acier inoxydable
  • Matériau du bloc de la poignée
    Plastique
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro de stock du fabricant
    66252833953
  • Numéro CUP du fabricant
    662528339538
  • Matériel
    Acier - Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Type de fil
    Acier - Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
66252833953 BROSSE À GRATTER EN ACIER INOXYDABLE