Motion
DW1807

DEWALT
DW1807

Mèche pilote pour scie-cloche DeWALT -
N° D’ARTICLE MI03928778
N° MFRDW1807
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1807

Mèche pilote pour scie-cloche DeWALT -
N° D’ARTICLE MI03928778
N° MFRDW1807
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Forme de tige
    1-Flat

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE PILOTE DE RECHANGE DE SCIE À TROU COURT DW1807
  • DW1810 offre un collet à dégagement rapide sans outil pour empêcher les scies-cloches de se verrouiller sur le mandrin
  • Les modèles DW1803 et DW1805 sont dotés d’un collier à ressort qui s’engage automatiquement dans les goupilles d’entraînement pour empêcher les scies-cloches de se verrouiller sur le mandrin
  • Tous les mandrins à changement rapide sont dotés de deux vis de pression avec une tête combinée encastrée pour des changements de mèche de centrage rapides et faciles
  • Tous les mandrins à changement rapide utilisent une construction en acier trempé et ont été testés pendant 15,000+ cycles pour offrir une durabilité sur le chantier
  • DEWALT offre une gamme complète de mandrins standard et à changement rapide pour plus de polyvalence dans une large gamme d’applications de scies-cloches
  • La conception améliorée de la mèche pilote offre une durée de vie plus longue dans tous les matériaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté