Motion
DW8337

DEWALT
DW8337

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 24, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI03928900
N° MFRDW8337
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8337

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 24, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI03928900
N° MFRDW8337
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.339 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911036115

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT DW8337 4-1/2 PO X 5/8 PO-11
  • Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • L’endos en fibre de verre de type 29 offre un angle de meulage de 20-25 degrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté