Spécifications
Dimensions
- Contenu1 compresseur
- Longueur du cordon6.0 pi
- Longueur20.0 po
- Taille de la buse1/4 po
- Poids de l’outil30 lb
Détails
- Pression d’air150 psi
- Débit d’air3.5 scfm à 40 psi, 2.6 scfm # 90 psi
- Intensité10.0 A
- Système de transportpoignée
- Type de compresseurCrêpe
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- Certifié CSANon
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Homologué ETLNon
- Puissance0.8 hp
- ComprendRoues, cage à rouleaux complets, régulateur
- Interrupteur verrouillableOui
- Débit d’air maximal2.6 pcm
- Type de moteurFaible intensité 120V
- Nombre de phases de moteur1
- Nombre d’étapes1
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huileSans huile
- Orientationhorizontal
- Portable ou fixePortable
- ManomètreOui
- Pression nominale150.0 psi
- Niveau sonore75.5 dB(a)
- Type de commutateurinterrupteur-poussoir
- Capacité du réservoir6.0 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirCélibataire
- Matériau du réservoirAcier
- Type de réservoirPortable
- Homologué ULNon
- Tension120 V
- GarantieGarantie limitée 1-Year sur les composants du compresseur
Aperçu
- Pompe sans huile pour aucun entretien
- Réservoir de style crêpe de 6 gallons pour plus de stabilité, avec robinet de vidange d’eau et pieds en caoutchouc
- 150 PSI - pression plus élevée pour une performance plus longue de l'outil pneumatique