Motion
L5000A-C
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03932525
N° MFRL5000A-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03932525
N° MFRL5000A-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    13.22 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G; la classe I, les groupes C et D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier de gros calibre et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées ou triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
  • Ampères à tension
    4.2 A @ 115 V; 2.1 A @ 230 V; 2.0 A @ 208 V
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.00 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL, UR
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
L5000A-C .25HP,1725RPM,1PH,60HZ,56,3414L