Motion
VP3428-14
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/2 hp, 180 V, 3000 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre D71C
N° D’ARTICLE MI03932966
N° MFRVP3428-14
Prix2,028.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/2 hp, 180 V, 3000 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre D71C
N° D’ARTICLE MI03932966
N° MFRVP3428-14
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
Prix2,028.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    D71C
  • Longueur totale
    12.2700 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5520 po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    2.5 A
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Courant
    2.5 A
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CEI 60034-1, CEI 60072-1, NEMA
  • CUP_NON
    781568372616

Aperçu

Description du fabricant
VP3428-14 .37KW/.5HP/3000RPM/TEFC/CEI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon