Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.2800 po
- Dimension C de la longueur totale13.92 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids48 lb
Détails
- Détails supplémentaires40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques, roulements à billes et démarrage du condensateur (monophasé). Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile. Anneaux coussinés résilients sur une base en acier robuste. Rotation réversible. Isolation de classe B.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension5.3 A @ 230 V; 10.6 A @ 115 V
- DemandesVentilateurs de traitement d’air, maisons de confinement, ventilateurs d’échappement, appareils de chauffage. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Description1 SURP. D'AIR, 1090RPM, 1PH, 60HZ, 56, 3534C, T
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquemonophasé
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.30 A
- Efficacité de la pleine charge62.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.6020
- HP1 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Code KVAB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCHC565A
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase résiliente
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBoule étanchéifiée
- CUP_NON781568688724
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure