Motion
ECTM3768T
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , logement TEAO, 60 Hz, base 1160 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03933196
N° MFRECTM3768T
Prix3,063.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , logement TEAO, 60 Hz, base 1160 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03933196
N° MFRECTM3768T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,063.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Longueur totale
    19.5400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    19.54 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    203 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe F avec facteur de service 1.15 qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Fini époxy résistant à la corrosion, roulements à double joint remplis de graisse résistante à l’humidité, joint d’arbre/élingue, enroulements en cuivre résistants à l’humidité, trempés et cuits au four, plaques signalétiques en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion. Conçu pour les environnements humides et très humides.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    7.3 A @ 460 V; 15.8 A @ 208 V; 14.6 A @ 230 V
  • Demandes
    À utiliser dans le flux d'air sur les refroidisseurs et les tours de refroidissement.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1160 tr/min
  • Description
    5 SURHP D'AIR, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 0748M
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM3768T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Touché; Touche
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568408339
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ECTM3768T 5HP,1160RPM,3PH,60HZ,215T