Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Diamètre de la roue4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange brûlé
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant15A453
- Numéro CUP du fabricant662980842737
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageTR
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980842737
Aperçu
- Disque de ponçage haute performance pour acier
- Le grain de céramique auto-affûtage optimisé permet une élimination extrêmement élevée des matières dans l’acier
- Contient des agents de refroidissement qui assurent une coupe à froid pour éviter la combustion et la distorsion
- Économies garanties pour l’acier
- Durée de vie extrêmement longue