Motion
LBBR 25-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 25-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 40 mm, capacité de charge de 467.626 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935963
N° MFRLBBR 25-2LS/HV6
Prix116.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 25-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 40 mm, capacité de charge de 467.626 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03935963
N° MFRLBBR 25-2LS/HV6
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
Votre prix116.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    467.626 lbf
  • Capacité de charge
    2120 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    404.676 lbf
  • CUP_NON
    7333314051127

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 25-2LS/HV6