Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure72 mm
- Largeur de l’anneau extérieur100 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Longueur totale100 mm
- Largeur totale100 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre50 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique1315.198 lbf
- Capacité de charge13400 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBCT
- Capacité de charge statique2742.806 lbf
- CUP_NON7333314053213