Motion
DG6E
Génératrice – de secours industriel/commercial, diesel, génératrice à démarrage électrique, puissance de sortie nominale de 5500 W, 120 V c.a., tension de sortie de 240 V c.a., 9.9 hp, capacité du réservoir de 4.6 gal
N° D’ARTICLE MI03937012
N° MFRDG6E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Génératrice – de secours industriel/commercial, diesel, génératrice à démarrage électrique, puissance de sortie nominale de 5500 W, 120 V c.a., tension de sortie de 240 V c.a., 9.9 hp, capacité du réservoir de 4.6 gal
N° D’ARTICLE MI03937012
N° MFRDG6E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de sortie maximum
    22.9 A, 45.8 A
  • Hauteur totale
    23-3/4 po
  • Longueur totale
    32 po
  • Largeur totale
    20-1/2 po
  • Poids de l’outil
    246 lb
  • Poids
    273.00 lb

Détails

  • Démarrage électrique
    Génératrice à démarrage électrique
  • Type de carburant
    Diesel
  • Type de générateur
    Attente industrielle/commerciale
  • Puissance
    9.9 hp
  • Fréquence de sortie
    60 Hz
  • Tension de sortie
    120 V c.a., 240 V c.a.
  • Puissance de sortie nominale
    5500 W
  • Temps d’exécution
    4.6 à 6 h
  • Niveau sonore
    76 dB
  • Capacité du réservoir
    4.6 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DG6E GÉNÉRATIONS, DG6E, 6.0 KW, MOTEUR À GAZON