Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7.25 po
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale9.8 x 7.55 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale9.80 po
- Largeur totale7.55 po
- Poids6.00 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4X
- Type de boîtierNEMA 4X
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée60 Hz
- Type de montageMontage du châssis
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Plage de température de fonctionnement-10 à +45 °F
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence
- Courant de sortie en service normal4.6 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- CUP_NON781568411926
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure