Motion
ID5601-EO
Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 115/230 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 4 A service normal, NEMA 1, 60 Hz, commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI03937473
N° MFRID5601-EO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 115/230 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 4 A service normal, NEMA 1, 60 Hz, commande de fréquence
N° D’ARTICLE MI03937473
N° MFRID5601-EO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2.75 po
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    7.13 x 6.25 x 2-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.13 po
  • Largeur totale
    6.25 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    115/230 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    60 Hz
  • Type de montage
    Montage du châssis
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +45 °F
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    4 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • CUP_NON
    781568452073

Aperçu

Description du fabricant
ID5601-EO 1HP, 115/230V, ONDULEUR NEMA 1