Motion
C20568
Mèche à tige conique - série 1894 , matériau en acier haute vitesse, 1-1/16 po, cannelure 6-5/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 11-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03940677
N° MFRC20568
Prix140.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 1894 , matériau en acier haute vitesse, 1-1/16 po, cannelure 6-5/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 11-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03940677
N° MFRC20568
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
Prix140.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/16 po
  • Longueur de cannelure
    6-5/8 po
  • Longueur totale
    11-1/4 po
  • Taille de la tige conique
    3MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    1894
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
C20568 1894 1-1/16 TAPER SHK #3TS