Motion
CL010
Lunettes de protection Checklite - sans revêtement, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI03944864
N° MFRCL010
Prix1.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Checklite - sans revêtement, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI03944864
N° MFRCL010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CAN/CSAZ94.3, CE EN166, MIL-PRF-31013
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    Checklite
  • Gamme de produits
    Checklite
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Transparent
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868760103
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LENTILLE TRANSPARENTE NON REVÊTUE CL010 CHECKLITE
  • Revêtement de lentille exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Branche de spatule flexible pour un ajustement confortable pendant une longue utilisation
  • Lentille en polycarbonate robuste et légère
  • L’étanchéité quasi totale de l’orbite oculaire assure le plus haut niveau de protection
  • Filtre 99 % des rayons UV
  • Revêtement exclusif de lentilles antibuée Duramass® disponible
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté