Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.90 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Lentille dioptrique1
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- LogoBearKat
- Gamme de produitsBearKat
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- Style de branchesHybride
- TypeLunettes grossissantes
- CUP_NON766868481107
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Conception de lentille enveloppante unique
- Branches flexibles
- Disponibles en différentes concentrations de dioptries
- Branches souples antidérapantes
- Filtre 99 % des rayons UV
- Couleur de la lentille : transparente
- Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87+
- Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation