Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CAN/CSAZ94.3, CE EN166, MIL-PRF-31013
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreGris
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- LogoChecklite
- Gamme de produitsChecklite
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesGris
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868761124
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Revêtement de lentille exclusif résistant aux rayures Duramass®
- Branche de spatule flexible pour un ajustement confortable pendant une longue utilisation
- Lentille en polycarbonate robuste et légère
- L’étanchéité quasi totale de l’orbite oculaire assure le plus haut niveau de protection
- Filtre 99 % des rayons UV
- Revêtement exclusif de lentilles antibuée Duramass® disponible
- Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation