Motion
31810
Barre plate à durcissement à l’air AISI Type D2 - 1-1/2 po de large, 0,5000 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI03949888
N° MFR31810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre plate à durcissement à l’air AISI Type D2 - 1-1/2 po de large, 0,5000 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI03949888
N° MFR31810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    0,5000 po
  • Poids
    3.870 lb
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,125 à 0,250 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type D2
  • Tolérance carrée
    +/- 0,001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,000 à 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
31810 1/2 X 1-1/2 X 18 PO D2 STANDARD