Motion
BSM33C-4177MHC
Moteur électrique CC - Sans balai, sans balai, 320 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03953608
N° MFRBSM33C-4177MHC
Prix4,590.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Sans balai, sans balai, 320 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03953608
N° MFRBSM33C-4177MHC
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
Prix4,590.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    320 V
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Type de rétroaction
    Capteur de palier
  • Type de montage de bride
    Bride ronde
  • Famille de moteurs
    Sans balais
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Type de moteur
    Sans balais
  • Type de montage
    Visage
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Normes respectées
    CE, NEMA, UL

Aperçu

Description du fabricant
BSM33C-4177MHC 1.5HP, 115V, SERV. CC