Motion
12H
Manchon de couplage de type H 68514435462 - 12, H, monobloc solide, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03954387
N° MFR12H
Prix1,335.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type H 68514435462 - 12, H, monobloc solide, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03954387
N° MFR12H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,335.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Diamètre extérieur
    8.5600 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Catalogue du fabricant
    68514435462
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435462
  • Numéro CUP du fabricant
    685144354624
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex EnduranceA
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    H
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    685144354624

Aperçu

Description du fabricant
12H-SLEEVE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon