Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- TailleS
Détails
- ApplicationTransformation des aliments, acier, restaurant
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionHANDGUARD II BLANC S
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- Type de mainAmbidextre
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentRetirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricant333021
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- Normes respectées21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON43551014652
Aperçu
- ROBUSTE