Motion
666300-9C9-C

ARO CORP
666300-9C9-C

Pompe à membrane métallique Pro Series - 3 ports NPT, 237.0 gal/min max., 120 psi max., 3 po entrée/sortie, 3/8 po dia. Matières solides max, cylindrée moyenne 2.650 gal, section fluide en aluminium, bille Hytrel®, section centrale en aluminium, siège de clapet Hytrel®, membrane Hytrel®
N° D’ARTICLE MI03961424
N° MFR666300-9C9-C
Prix6,709.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
666300-9C9-C

Pompe à membrane métallique Pro Series - 3 ports NPT, 237.0 gal/min max., 120 psi max., 3 po entrée/sortie, 3/8 po dia. Matières solides max, cylindrée moyenne 2.650 gal, section fluide en aluminium, bille Hytrel®, section centrale en aluminium, siège de clapet Hytrel®, membrane Hytrel®
N° D’ARTICLE MI03961424
N° MFR666300-9C9-C
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
Prix6,709.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    32-9/32 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po
  • Longueur
    24-7/16 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    109.84 lb, 49.82 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637434
  • Échappement d’air
    3/4 - 14 NPTF - 1
  • Entrée d'air
    3/4 NPT
  • Déplacement moyen
    2.650 gal
  • Matériau de la bille
    Hytrel®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Hytrel®
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3 po
  • Matériau de la membrane
    Hytrel
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/8 po Dia.
  • Débit maximum
    237.0 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 17.6.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637433-XX
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME 666300-9C9-C
  • Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon