Motion
16RLA-30R2 X25FT

GATES RUBBER CO
16RLA-30R2 X25FT

Tuyau hydraulique de conduite de retour/basse pression RLA - 1 po DI, 1.34 po DE, 160 psi/ 11 bar Pression de service, 640 psi/ 44.1 bar Pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03961497
N° MFR16RLA-30R2 X25FT
Prix308.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16RLA-30R2 X25FT

Tuyau hydraulique de conduite de retour/basse pression RLA - 1 po DI, 1.34 po DE, 160 psi/ 11 bar Pression de service, 640 psi/ 44.1 bar Pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03961497
N° MFR16RLA-30R2 X25FT
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
Prix308.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    8 po / 203.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.34 po
  • Poids
    10.31 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    640 psi / 44.1 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 30R2
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32844181
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053497021
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau RLA est recommandé pour les conduites de retour d’huile hydraulique basse pression pour l’eau à usage général, les solutions antigel au glycol, le transport de carburant diesel, d’essence ou d’air.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Normes respectées
    SAE 30R2
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique RLA
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053497021
  • Pression de service
    160 psi / 11 bars

Aperçu

Description du fabricant
85947 16RLAX25FT FLEXIBLE 3284-4181