Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure5 po
- Taille du tableau de bord-8
- Hauteur0.79 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.5 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.79 po
- Diamètre extérieur0.79 po
- Épaisseur du mur0.145 po
- Poids0.12 lb
- Largeur0.79 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationPour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- DemandesPour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau300 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Numéro de catalogue du fabricantFC647-08BLK
- Numéro CUP du fabricant678146076427
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 71 C [160 F], l’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F]
- Pression nominale300 psi
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesPour l’essence, le carburant et les huiles lubrifiantes, l’air et l’eau. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique et non approuvé pour les applications de freins pneumatiques.
- CUP_NON678146076427
- Pression de service300 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
- Résiste à la haute pression et aux températures élevées
- Résistant aux plis