Motion
375
Miroir d’inspection – 32-1/2 po OAL, rond, 3-7/8 po dia. du miroir
N° D’ARTICLE MI03967679
N° MFR375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Miroir d’inspection – 32-1/2 po OAL, rond, 3-7/8 po dia. du miroir
N° D’ARTICLE MI03967679
N° MFR375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32-1/2 po
  • Diamètre du miroir
    3-7/8 po

Détails

  • Type de poignée/prise
    antidérapant, résistant aux solvants
  • Matériau du miroir
    Verre
  • Forme de miroir
    Ronde
  • Matériau de l’arbre
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
MIROIR TÉLESCOPIQUE 375 15.75-32.50