Spécifications
Dimensions
- Maintien en livres23.5 lb
- Longueur6 po
- Épaisseur1 po
- Poids4.00 lb
- Largeur4 po
Détails
- Grade8
- Type de produitBloc en céramique
Aperçu
- Matériau à faible coût et à haute énergie
- Rendement optimal à des températures inférieures à 480°F (249°C)
- Difficile à meuler ou à percer, ne peut pas être usiné à l’aide de l’EDM
- Tolérance de ±2 % sur le diamètre extérieur, la longueur et la largeur. ±0,005 po sur l’épaisseur