Motion
250X4X6C5
Aimant brut - bloc en céramique, poids de maintien de 8.5 lb, 6 po de long, 4 po de large, 1/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03967702
N° MFR250X4X6C5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aimant brut - bloc en céramique, poids de maintien de 8.5 lb, 6 po de long, 4 po de large, 1/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03967702
N° MFR250X4X6C5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Maintien en livres
    8.5 lb
  • Longueur
    6 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Poids
    4.00 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Grade
    8
  • Type de produit
    Bloc en céramique

Aperçu

Description du fabricant
250X4X6C5 CER-5 .250 X 4 X 6 LABORATOIRE
  • Matériau à faible coût et à haute énergie
  • Rendement optimal à des températures inférieures à 480°F (249°C)
  • Difficile à meuler ou à percer, ne peut pas être usiné à l’aide de l’EDM
  • Tolérance de ±2 % sur le diamètre extérieur, la longueur et la largeur. ±0,005 po sur l’épaisseur