Motion
ABS5050
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Alnico, 0.225 lb de poids de maintien, 1/2 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03967778
N° MFRABS5050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Alnico, 0.225 lb de poids de maintien, 1/2 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03967778
N° MFRABS5050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Maintien en livres
    0.225 lb
  • Longueur
    1/2 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de produit
    Alnico

Aperçu

Description du fabricant
AIMANT ALNICO ISOLÉ EN LAITON ABS5050
  • Matériau aimanté Alnico blindé dans un manchon non conducteur, 1-Pole à chaque extrémité.
  • L’isolant empêche la perte de flux magnétique lorsqu’il est inséré dans des composants en acier ou des fitures.
  • Aucun trou de montage. +/- 0,001” de diamètre et +/- 0,005” de longueur.
  • Température maximum 800°F (427°C).