Motion
AC2201WLH
Mag-Mate® Aimants à prise électrique en céramique - Capacité de charge de 92 lb, les utilisations sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI03967790
N° MFRAC2201WLH
Prix140.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimants à prise électrique en céramique - Capacité de charge de 92 lb, les utilisations sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI03967790
N° MFRAC2201WLH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix140.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’aimant
    2.75 po
  • Longueur de l’aimant
    5.25 po
  • Largeur de l’aimant
    1.88 po
  • Largeur totale
    5.25 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Demandes
    Matériaux plats, matériaux ronds
  • Matériel
    Céramique
  • Température maximale
    300 °F
  • Nombre de poteaux
    4
  • Capacité de charge utile plate
    92 lb

Aperçu

Description du fabricant
AC2201WLH AC2201 AVEC POIGNÉE À BOUCLE
  • Pour une mise en place rapide et une fixation précise de l’acier à plusieurs angles
  • Trou(s) pour les doigts pour une utilisation plus sûre et plus facile
  • Trous de montage 5/16” pour fixation
  • Les poteaux en acier plaqué réduisent la rouille