Motion
CL3000
Levage magnétique permanent en céramique Creative Lift® - Capacité de charge de 3000 lb, les utilisations d’application sont des feuilles épaisses
N° D’ARTICLE MI03967848
N° MFRCL3000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Levage magnétique permanent en céramique Creative Lift® - Capacité de charge de 3000 lb, les utilisations d’application sont des feuilles épaisses
N° D’ARTICLE MI03967848
N° MFRCL3000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.00 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    10.50 po
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Demandes
    Feuilles épaisses
  • Matériel
    Céramique
  • Température maximale
    300 °F
  • Capacité de charge utile plate
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CL3000 LEVAGE GROS DADDY 3-1/4X10X17
  • Idéal pour manipuler les plaques d’acier, les moulages sous pression, les forges, etc.
  • Éliminez le besoin d’utiliser des dispositifs de serrage, des élingues ou des chaînes : une personne peut effectuer des opérations précédemment appelées pour deux personnes ou plus
  • Le déblocage breveté de la came du rouleau sans rayure libère facilement les pièces sans entailler vos précieux matériaux (brevet américain n° 6,471,273 B1)
  • La poignée à rappel par ressort signifie moins de couple requis pour libérer la charge
  • « Vis de calage », dégagement secondaire
  • Capacité de levage clairement indiquée sur l’aimant
  • Le boîtier en acier inoxydable durable résiste à la chaleur jusqu’à 300°F (148°C)
  • 3:1 facteur de conception
  • ASME B30.20 BTH-1 conception catégorie B Classe de service 3
  • USA M.A.D.E.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon