Motion
DT0600
Mag-Mate® Aimant de levage de réservoir de trempage en céramique - Capacité de charge de 92 lb
N° D’ARTICLE MI03967857
N° MFRDT0600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant de levage de réservoir de trempage en céramique - Capacité de charge de 92 lb
N° D’ARTICLE MI03967857
N° MFRDT0600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.88 po
  • Longueur totale
    5.25 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Matériel
    Céramique
  • Capacité de charge utile plate
    92 lb

Aperçu

Description du fabricant
AIMANT DE RÉSERVOIR DE TREMPAGE DT0600 1-1/2 X 2 X 6
  • Récupère les outils, les pièces, les porte-clés, le pêcheur et plus encore
  • Puissant matériau magnétique en céramique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good