Motion
N750T
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 6 lb, 3/4 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03968695
N° MFRN750T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 6 lb, 3/4 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03968695
N° MFRN750T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Maintien en livres
    6 lb
  • Longueur
    1/2 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
N750T NEO ASSEMBLAGE 3/4 X 1/2 ROBINET #10-24