Spécifications
Dimensions
- Diamètre2 po
- Maintien en livres172 lb
- Longueur2-7/16 po
- Taille de la prise#3/8-16
- Poids1.30 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Aimant 2-Pole parallèle en néodyme Rare Earth dans une coupelle isolée en aluminium.
- Aimant affleurant, peut être pressé ou utiliser un trou taraudé pour le montage.
- Diamètre +/- 0,008” et longueur +/- 0,015” .
- Température maximum 180°F (82°C).