Motion
R750
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 22 lb, 3/4 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03968929
N° MFRR750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 22 lb, 3/4 po de diamètre, 1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI03968929
N° MFRR750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Maintien en livres
    22 lb
  • Longueur
    1/2 po
  • Taille de la prise
    #10-32
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
AIMANT POUR POT DE R750 PO 3/4DIA X 1/2 LG
  • Aimant 2-Pole île de néodyme de la Terre rare dans une coupelle en acier.
  • Idéal pour les luminaires peu profonds.
  • Ne peut pas être pressé sans isolation supplémentaire.
  • Utiliser un trou taraudé pour le montage.
  • +/- 0,005” dia. et +/- 0,015” longueur.
  • Température maximum 180°F (82°C).