Motion
RBS7537
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 7.5 lb, 3/4 po de diamètre, 3/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03968944
N° MFRRBS7537
Prix59.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 7.5 lb, 3/4 po de diamètre, 3/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03968944
N° MFRRBS7537

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Maintien en livres
    7.5 lb
  • Longueur
    3/8 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
RBS7537 MAG TERRE RARE ISOLÉE EN LAITON
  • Aimant en néodyme de terre rare blindé dans un manchon non conducteur, 1-Pole à chaque extrémité.
  • L’isolant empêche la perte de flux magnétique lorsqu’il est inséré dans 1-Pole chaque extrémité.
  • L’isolant empêche la perte de flux magnétique lorsqu’il est inséré dans des composants en acier ou des luminaires.
  • Aucun trou de montage.
  • Diamètre +/- 0,001 et longueur +/- 0,005” .
  • Température maximum 180°F (82°C).