Spécifications
Dimensions
- Maintien en livres10 lb
- Longueur3-5/8 po
- Épaisseur5/8 po
- Largeur1-1/8 po
Détails
- Type de produitCéramique
Aperçu
- L’aimant du panier de peinture utilise un canal en acier inoxydable 400 recouvert d’acier inoxydable 300 .
- Utilisez un boulon ou des vis 1/4”-20 (m6) pour monter cet ensemble 2-Pole non corrosif.
- Température maximum 350°F (177°C). USA M.A.D.E.