Spécifications
Dimensions
- Diamètre3-1/2 po
- Hauteur2-1/4 po
- Maintien en livres35 lb
- Poids1.50 lb
Détails
- Intensité250 A
- Matériau magnétiqueCéramique
- Matériau du goujonLaiton
Aperçu
- L’aimant puissant se fixe solidement aux surfaces de travail en acier
- Le goujon à ressort de 1/2’’ diam. assure un contact constant avec la terre
- Poignée de déverrouillage
- Peut contenir 35 lb.