Motion
SBP20201
Filtre de panneau plissé - 20 x 20 x 1 po / 255 x 255 mm, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI03969167
N° MFRSBP20201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 20 x 20 x 1 po / 255 x 255 mm, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI03969167
N° MFRSBP20201
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    19-1/2 x 19-1/2 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    20 x 20 x 1 po
  • Zone médiatique
    4.11 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    12
  • Vitesse nominale de l’air
    300 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.24 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
SBP20201 FILTRE 20X20X1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon