Motion
KK20-2GD 1K

MORSE
KK20-2GD 1K

Embrayage à cames - Série KK, diamètre de l’alésage de 20 mm, 1.85 po de diamètre total, capacité de couple 45, mode de fonctionnement : arrêt arrière, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI03969187
N° MFRKK20-2GD 1K
Prix920.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
KK20-2GD 1K

Embrayage à cames - Série KK, diamètre de l’alésage de 20 mm, 1.85 po de diamètre total, capacité de couple 45, mode de fonctionnement : arrêt arrière, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI03969187
N° MFRKK20-2GD 1K
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
Prix920.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    20 mm
  • Diamètre total
    1.85 po
  • Largeur totale
    0.748 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Support de roulement
    Non
  • Glisser le couple
    0.0103 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KK20-2GD 1K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288927433
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3000
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1910.9
  • Capacité de charge statique radiale
    1101.6
  • Série
    Série KK
  • Capacité de couple
    45
  • CUP_NON
    662288927433

Aperçu

Description du fabricant
2657146
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.