Motion
EPB224M70H , 70MM COUSSIN ROULEAU

LINK-BELT
EPB224M70H 70MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 70 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03969463
N° MFREPB224M70H 70MM PILLOW ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPB224M70H 70MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 70 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03969463
N° MFREPB224M70H 70MM PILLOW ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    79.38 mm
  • Largeur de la base
    81 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    198.4 mm à 247.6 mm
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Longueur totale
    300 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    26.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    B22400
  • CUP_NON
    698210180348

Aperçu

Description du fabricant
EPB224M70H OREILLERNOIR EP-B224M70H