Motion
C733M-390
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 390 mm, diamètre extérieur de 660 mm, longueur de 7.0470 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004179
N° MFRC733M-390
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 390 mm, diamètre extérieur de 660 mm, longueur de 7.0470 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004179
N° MFRC733M-390
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    390 mm
  • Accouplement Longueur  
    7.0470 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.4570 po
  • Extérieur Diamètre  
    660 mm
  • Poids
    9152 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1239752 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    21
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861039922

Aperçu

Description du fabricant
C733M-390 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe