Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame10-1/2 po
- Largeur de lame9 po
- Longueur de la poignée46 po
Détails
- Matériau de la lameAcier trempé
- Forme de lameCarré
- Type de lameCarré
- Matériau de la poignéeFibre de verre
- Numéro CUP du fabricant049206134836
- CUP_NON049206134836
Aperçu
- Pelle à manche carré en fibre de verre L-h
- Long manche, pelle à pointe carrée
- Robuste, dossier ouvert, 9 po Acier trempé - Lame avec marche avant tourné
- 48" Green Fiberglass Handles With End Grip - For Comfort And Control
- Douille de 9 po avec collier pour une connexion plus solide - Entre la poignée et la lame
- Garantie de 5 ans